Referencer
Blåkläder Workwear:352410309933S
Rubix:6440890
EAN:7330509916629

oplysninger om produktet : Dame T-Shirt (3524), Sort/High Vis Gul, S - 352410309933S
T-shirt til kvinder i bomuld med gule high vis sektioner for god synlighed. Ideel til industrier, hvor reflekser på arbejdstøj ikke er tilladt. Findes også i herremodel 3523.
100% bomuld, single jersey, 180 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | t-skjorte varsel dame svart/gul<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
234,30 kr. Ex moms
/ Styk
292,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel