Referencer
Blåkläder Workwear:330110328600XS
Rubix:6462644
producent:330110328600XS
EAN:7330509542224

oplysninger om produktet : Dame T-shirt lang ærme (3301), Mørk Marineblå, XS - 330110328600XS
T-shirt i 100 % bomuld med lange ærmer. Behagelig med ribkant i hals og forstærket nakke- og skuldersøm. Findes også i herremodel 3314.
100% bomuld, ribstrikket, 260 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Lange ærmer | ja |
| gramvægt | 260 g/m² |
| Gender | 8796125856352 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
191,70 kr. Ex moms
/ Styk
239,63 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel