Funktionel underbukse Blåkläder Workwear 724517369699XL
Dame Underbuks Xwarm (7245)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:724517369699XL
Rubix:6447036
EAN:7330509776261

oplysninger om produktet : Dame Underbuks Xwarm (7245), Mellemgrå/Sort, XL - 724517369699XL
Denne varme underbuks i damemodel holder kroppen varm og tør under kolde vejrforhold. Underbuksen er tofarvet med røde syninger, og materialet er lavet af merinould, der har en overlegen isoleringsevne og har fugttransporterende egenskaber, der holder dig varm og tør. Anbefales i temperaturer -20 ° C til -35 ° C. Findes også i herremodel 1845.
100% merinould, Interlock, 260 g/m2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | grå |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | uld |
| Materiale | undertøybukse dame xwarm 100% merino mellomgrå/svart<br/>100% ull, merino, interlock, 260 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
526,21 kr. Ex moms
/ Styk
657,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel