Pneumatiske cylindere og aktuatorer - tilbehør Festo DASI-B13-50-S8

DASI Sensor holder

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:DASI-B13-50-S8
Rubix:507279
producent:1435233
EAN:4052568232702
DASI-B13-50-S8 Sensor bracket

Teknisk oversigt

Typeadapter kit
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Givarfäste, DASI-B13-50-S8 - 1435233 - FESTO


Sensor bracket DASI-B13-50-S8 Size=50, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=5 - 60 °C, Tightening torque=1,2 Nm
Sensor holder DASI-B13-50-S8 Size=50, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=5 - 60 °C, Tightening torque=1.2 Nm

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt42,7 g
Typeadapter kit
1.357,20 kr. Ex moms
/ Styk
1.696,50 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel