Sporkuglelejr FAG 6226, Udvendig diameter: 230 mm | Bredde: 40 mm | Indvendig diameter: 130 mm

Deep groove ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:6226
Rubix:163096
producent:0167219770000
EAN:4012801203913
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter130 mm
Udvendig diameter230 mm
Bredde40 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 6226 FAG


Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Styrker

High load capacity, high rotational speed possible.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)40x230x230 mm
Logistik, vægt6240 g
Indvendig diameter130 mm
Udvendig diameter230 mm
Bredde40 mm
Forseglingåben
Type lejeafstandcn
Serie62
Materialesteel
Referencehastighed3900 rpm
Grænsehastighed3850 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r146000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr177000 N
7.131,39 kr. Ex moms
/ Styk
8.914,24 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig