Miniature kugleleje FAG F688-2Z-HLC, Udvendig diameter: 16 mm | Bredde: 5 mm | Indvendig diameter: 8 mm
Deep groove ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:F688-2Z-HLC
Rubix:6446585
producent:0554762010000
EAN:4012802603224

oplysninger om produktet : F688-2Z-HLC FAG
BEARING
Deep groove ball bearing F68..-2Z, single row, with flange, shields, steel sheet metal cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 4,51 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 8 mm |
| Udvendig diameter | 16 mm |
| Bredde | 5 mm |
| Forsegling | to metalskærme |
| Type lejeafstand | cn |
| Bur | stål |
| Serie | 68..-2z |
| Materiale | steel |
| Tykkelse | 5 mm |
| Vægt | 5 g |
| Præcision | p0 (normal / abec 1) |
| Grænsehastighed | 53000 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 590 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 1260 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
305,49 kr. Ex moms
/ Styk
381,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig