Miniature kugleleje FAG 698-2Z-HLC, Udvendig diameter: 19 mm | Bredde: 6 mm | Indvendig diameter: 8 mm
Deep groove ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:698-2Z-HLC
Rubix:6245517
producent:0554971950000
EAN:4012802603422

oplysninger om produktet : 698-2Z-HLC FAG
Deep groove ball bearing 69..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 7,57 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 8 mm |
| Udvendig diameter | 19 mm |
| Bredde | 6 mm |
| Forsegling | to metalskærme |
| Type lejeafstand | cn |
| Bur | stål |
| Serie | 69..-2z |
| Præcision | p0 (normal / abec 1) |
| Grænsehastighed | 46000 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 912 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 2240 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
161,29 kr. Ex moms
/ Styk
201,61 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel