Sporkuglelejr PTN 6018, Udvendig diameter: 140 mm | Bredde: 24 mm | Indvendig diameter: 90 mm
Deep Groove Ball Bearing
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
PTN:6018
Rubix:6368396
producent:893932
EAN:3660338463877



Dokumenter
oplysninger om produktet : Deep Groove Ball Bearing 6018 PTN
Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
OPEN DEEP GROOVE BALL BEARING
Styrker
Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment
Applikationer
Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 90 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 140 mm |
| Bredde | 24 mm |
| Forsegling | åben |
| Type lejeafstand | cn |
| Serie | 6000 |
| Materiale | chrome steel |
| Bur | stål |
| Grænsehastighed | 5300 rpm |
| Præcision | p0 (normal / abec 1) |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 42500 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 51430 N |
| Vægt | 1.11 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.545,53 kr. Ex moms
/ 7 Styk
1.931,91 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel