Sporkuglelejr PTN 61907-2Z, Udvendig diameter: 55 mm | Bredde: 10 mm | Indvendig diameter: 35 mm
Deep Groove Ball Bearing
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
PTN:61907-2Z
Rubix:6368418
producent:893905
EAN:3660338463600



Dokumenter
oplysninger om produktet : Deep Groove Ball Bearing 61907-ZZ PTN
Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING
Styrker
Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment
Applikationer
Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 35 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 55 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Forsegling | to metalskærme |
| Type lejeafstand | cn |
| Serie | 61900 |
| Materiale | chrome steel |
| Bur | stål |
| Grænsehastighed | 11000 rpm |
| Præcision | p0 (normal / abec 1) |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 6800 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 9400 N |
| Vægt | 0.075 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
108,40 kr. Ex moms
/ 10 Styk
135,50 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel