Sporkuglelejr PTN 6201-2Z, Udvendig diameter: 32 mm | Bredde: 10 mm | Indvendig diameter: 12 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

PTN:6201-2Z
Rubix:6368479
producent:893835
EAN:3660338462900
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter12 mm
Udvendig diameter32 mm
Bredde10 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Deep Groove Ball Bearing 6201-ZZ PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING

Styrker


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Applikationer


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter12 mm
Udvendig diameter32 mm
Bredde10 mm
Forseglingto metalskærme
Type lejeafstandcn
Serie6200
Materialechrome steel
Burstål
Grænsehastighed22000 rpm
Præcisionp0 (normal / abec 1)
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r3050 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr6800 N
Vægt0.034 kg
114,10 kr. Ex moms
/ 10 Styk
142,63 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel