Sporkuglelejr PTN S61814-2RS, Udvendig diameter: 90 mm | Bredde: 10 mm | Indvendig diameter: 70 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

PTN:S61814-2RS
Rubix:6368278
producent:894107
EAN:3660338465604
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter70 mm
Udvendig diameter90 mm
Bredde10 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Deep Groove Ball Bearing S61814-2RS PTN


Stainless Steel round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
The PTN range of stainless steel bearings contains a FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222or equivalent. NSF registered as H1 classified lubricants

Styrker


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Applikationer


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter70 mm
Udvendig diameter90 mm
Bredde10 mm
Forseglingto gummipakninger
Type lejeafstandcn
Serie61800
Materialestainless steel
Burstål
Grænsehastighed2090 rpm
Præcisionp0 (normal / abec 1)
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r8800 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr9200 N
Vægt0.134 kg
5.271,30 kr. Ex moms
/ 10 Styk
6.589,13 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier