Klassisk kilerem Gates C128 22x3252Li C3310 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic C
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Gates:C128 22x3252Li C3310 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:183307
producent:962361280
EAN:5414465306235

Dokumenter
oplysninger om produktet : C128 22x3252Li C3310 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Remnr. | c128 |
| Indvendig længde | 3252 mm |
| Vejledende længde | 3310 mm |
| Øvre bredde | 22 mm |
| Højde | 14 mm |
| Udvendig længde | 3363 mm |
| Materiale | sbr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
618,87 kr. Ex moms
/ Styk
773,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
