Referencer
Gates:C170 22x4318Li C4376 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:183320
producent:962361700
EAN:5414465307294

oplysninger om produktet : C170 22x4318Li C4376 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Remnr. | c170 |
| Indvendig længde | 4318 mm |
| Vejledende længde | 4376 mm |
| Øvre bredde | 22 mm |
| Højde | 14 mm |
| Udvendig længde | 4418 mm |
| Materiale | sbr |
| Sektion | 19 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
806,67 kr. Ex moms
/ Styk
1.008,34 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
