Referencer
Gates:SPZ1487 DELTA NARROW
Rubix:141031
producent:962461487
EAN:5414465308406

oplysninger om produktet : SPZ 1487 DELTA NARROW - GATES
The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | spz |
|---|---|
| Øvre bredde | 9.7 mm |
| Vejledende længde | 1487 mm |
| Indvendig længde | 1450 mm |
| Udvendig længde | 1500 mm |
| Tykkelse | 8 mm |
| Kappebeklædt | ja |
| Serie | delta narrow |
| Tandform | smooth |
| Materiale | sbr |
| Min. Driftstemperatur | -30 °C |
| Max. Driftstemperatur | 70 °C |
| Mindste remskivediameter | 63 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
134,73 kr. Ex moms
/ Styk
168,41 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel