Referencer
Gates:SPA782 DELTA NARROW
Rubix:141075
producent:962560782
EAN:5414465309014

oplysninger om produktet : SPA 782 DELTA NARROW - GATES
The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | spa |
|---|---|
| Øvre bredde | 12.7 mm |
| Vejledende længde | 782 mm |
| Indvendig længde | 737 mm |
| Udvendig længde | 800 mm |
| Tykkelse | 10 mm |
| Kappebeklædt | ja |
| Serie | delta narrow |
| Tandform | smooth inside |
| Materiale | sbr |
| Min. Driftstemperatur | -30 °C |
| Max. Driftstemperatur | 70 °C |
| Mindste remskivediameter | 90 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
102,29 kr. Ex moms
/ Styk
127,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
