Referencer
Gates:SPC5000 DELTA NARROW
Rubix:141265
producent:962765000
EAN:5414465319426

oplysninger om produktet : SPC 5000 DELTA NARROW - GATES
The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | spc |
|---|---|
| Øvre bredde | 22 mm |
| Vejledende længde | 5000 mm |
| Indvendig længde | 4917 mm |
| Udvendig længde | 5030 mm |
| Tykkelse | 18 mm |
| Materiale | sbr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.332,97 kr. Ex moms
/ Styk
1.666,21 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel