Standard sekskantet matrice Dormer F312M12X1.0

Die nuts F312

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:F312M12X1.0
Rubix:6197545
EAN:7320760206393
Dienuts M12x1.00mm BS1127:1950

Teknisk oversigt

Gevindskæringm12
Gevind1 mm
Kropsmaterialehss

oplysninger om produktet : DIENUT M12x1.00mm HSS BS 1127:1950 - F312M12X1.0 - DORMER


HSS Hexagonal die nut for metric thread BS 1127:1950 for non-alloyed steel <850 N/mm². Cast iron. Aluminium en aluminium- magnesium alloys Si <10%.

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevindskæringm12
Gevind1 mm
Kropsmaterialehss
638,56 kr. Ex moms
/ Styk
798,20 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel