Retningsbestemt pneumatisk styret ventil Aventics 5763650220
Directional Valve
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Aventics:5763650220
Rubix:240805

Dokumenter
oplysninger om produktet : DIRECTIONAL-CONTROL VALVE CD01 - 5/2DS - 024DC - 5763650220
Styrker
•ISO 15407-1
26 mm
5/2
Double solenoid
Qn = 1.03 Cv
Compressed air connection output base plate DIN ISO 15407-1
Electrical connection Plug, EN 175301-803, form C
Manual override with detent
26 mm
5/2
Double solenoid
Qn = 1.03 Cv
Compressed air connection output base plate DIN ISO 15407-1
Electrical connection Plug, EN 175301-803, form C
Manual override with detent
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type | directional valve |
|---|---|
| Antal porte | 5 |
| Volumenstrøm | 1010 l/min |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.517,87 kr. Ex moms
/ Styk
1.897,34 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel