Retningsbestemt pneumatisk styret ventil Aventics 5763990720
Directional Valve
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Aventics:5763990720
Rubix:240890
producent:5763990720
EAN:3661475949736

Dokumenter
oplysninger om produktet : SOLENOID-OPERATED VALVE, Series CD01, Switching principle 3/2CC, Supply Volta - 5763990720
Styrker
•ISO 15407-126 mm
2x3/2
ISO 15407-1, 26 mm
NC/NC
Qn = 1.03 Cv
Compressed air connection output base plate DIN ISO 15407-1
Electrical connection Plug, M12x1, 4-pin
Manual override without detent
2x3/2
ISO 15407-1, 26 mm
NC/NC
Qn = 1.03 Cv
Compressed air connection output base plate DIN ISO 15407-1
Electrical connection Plug, M12x1, 4-pin
Manual override without detent
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type | directional valve |
|---|---|
| Antal porte | 3 |
| Volumenstrøm | 1010 l/min |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.983,43 kr. Ex moms
/ Styk
2.479,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel