Slangekobling med gevind Aventics 1823391095
Distributors and distributor strips
Se tekniske oplysningerReferencer
Aventics:1823391095
Rubix:230781


Teknisk oversigt
| Materiale | aluminum (anodized); seal: polyvinyl chloride (hard) |
|---|---|
| Forbindelse 1 | 9.525 |
| Maks. leveringstryk | 16 bar |
oplysninger om produktet : L-SCREW FITTING . - 1823391095
L-Fitting
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale | aluminum (anodized); seal: polyvinyl chloride (hard) |
|---|---|
| Forbindelse 1 | 9.525 |
| Maks. leveringstryk | 16 bar |
| Profil | elbow distributor |
| Forbindelse 2 | g 3/8 |
| Minimumstemperatur | -10 °C |
| Maksimumstemperatur | 70 °C |
| Type gevind | bsp |
| Min. leveringstryk | 0 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
55,56 kr. Ex moms
/ Styk
69,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel