Slangekobling med gevind Aventics 1823391099
Distributors and distributor strips
Se tekniske oplysningerReferencer
Aventics:1823391099
Rubix:230785
producent:1823391099
EAN:3661475917124


Teknisk oversigt
| Materiale | aluminum, anodized |
|---|---|
| Forbindelse 1 | 9.525 |
| Maks. leveringstryk | 16 bar |
oplysninger om produktet : TEE UNION . - 1823391099
T-Fitting
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale | aluminum, anodized |
|---|---|
| Forbindelse 1 | 9.525 |
| Maks. leveringstryk | 16 bar |
| Profil | t-connector, with sealing ring |
| Forbindelse 2 | g 3/8 |
| Minimumstemperatur | -10 °C |
| Maksimumstemperatur | 70 °C |
| Type gevind | bspp |
| Min. leveringstryk | 0 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
59,03 kr. Ex moms
/ Styk
73,79 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel