Oval skrue Spartex VTRCC6X60PFA4-70
Domed head screws with square collar, full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTRCC6X60PFA4-70
Rubix:6436985
producent:060346 60
EAN:4043377320667


Teknisk oversigt
| Længde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 603 |
oplysninger om produktet : DIN 603 Bræddebolte A4-70 6X60 - 060346 60
Bræddebolte A4-70 6X60
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 603 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type tryk | kvadrat |
| klasse | A4-70 |
| Gevinddiameter | 6 mm |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
263,41 kr. Ex moms
/ pakke
329,26 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
60 mm