Oval skrue Spartex VTRCC6X90PFA2-70
Domed head screws with square collar, full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTRCC6X90PFA2-70
Rubix:6436958
producent:060326 90
EAN:4043377320247


Teknisk oversigt
| Længde | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 603 |
oplysninger om produktet : DIN 603 Bræddebolte A2-70 6X90 - 060326 90
Bræddebolte A2-70 6X90
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 603 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type tryk | kvadrat |
| klasse | A2-70 |
| Gevinddiameter | 6 mm |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
219,92 kr. Ex moms
/ pakke
274,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
90 mm