Oval skrue Spartex VTRCC8X12PFA2-70
Domed head screws with square collar, full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTRCC8X12PFA2-70
Rubix:6436940
producent:060328 12
EAN:4043377048745


Teknisk oversigt
| Længde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 603 |
oplysninger om produktet : DIN 603 Bræddebolte A2-70 8X12 - 060328 12
Bræddebolte A2-70 8X12
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 603 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type tryk | kvadrat |
| klasse | A2-70 |
| Gevinddiameter | 8 mm |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
435,51 kr. Ex moms
/ pakke
544,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
12 mm