Selvskærende skrue Spartex VAFTBPZ3X20EFA2
Domed-head self-drilling screws, form CE
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAFTBPZ3X20EFA2
Rubix:6412733
producent:75002C3 20
EAN:4043377152398


Teknisk oversigt
| Længde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
oplysninger om produktet : DIN 7500 Linseskruer med gevindriller, form CE A2 3X20 pz1
Linseskruer med gevindriller, form CE A2 3X20 pz1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7500 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 3 mm |
| Type | self-forming |
| Trykstørrelse | pz1 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
367,55 kr. Ex moms
/ pakke
459,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
20 mm