Selvskærende skrue Spartex VAFTBTX3X10EFA2
Domed-head self-drilling screws, form CE
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAFTBTX3X10EFA2
Rubix:6412701
producent:75002CT3 10
EAN:4043377240262


Teknisk oversigt
| Længde | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
oplysninger om produktet : DIN 7500 Linseskruer med gevindriller, form CE A2 3X10 TX10
Linseskruer med gevindriller, form CE A2 3X10 TX10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7500 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 3 mm |
| Type | self-forming |
| Trykstørrelse | t10 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
263,41 kr. Ex moms
/ pakke
329,26 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
10 mm