Selvskærende skrue Spartex VAFTBTX6X25EFA2
Domed-head self-drilling screws, form CE
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAFTBTX6X25EFA2
Rubix:6412675
producent:75002CT6 25
EAN:4043377240507


Teknisk oversigt
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
oplysninger om produktet : DIN 7500 Linseskruer med gevindriller, form CE A2 6X25 TX30
Linseskruer med gevindriller, form CE A2 6X25 TX30
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7500 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 6 mm |
| Type | self-forming |
| Trykstørrelse | t30 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
808,59 kr. Ex moms
/ pakke
1.010,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
25 mm