Selvskærende skrue Spartex VAFTFPZ6X25EFA2
Domed-head self-drilling screws, form CE
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAFTFPZ6X25EFA2
Rubix:6412640
producent:75002M6 25
EAN:4043377337665


Teknisk oversigt
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
oplysninger om produktet : DIN 7500 Undersænkede skruer med gevindriller, form ME A2 6X25 pz3 - 75002M6 25
Undersænkede skruer med gevindriller, form ME A2 6X25 pz3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7500 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Hovedform | milled |
| Gevinddiameter | 6 mm |
| Type | self-forming |
| Trykstørrelse | pz3 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
447,15 kr. Ex moms
/ pakke
558,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
25 mm