Fast og variabel nøgle Stahlwille 41162224
Double Ended Ring Spanner
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Stahlwille:41162224
Rubix:6185395
EAN:4018754133543



Dokumenter
oplysninger om produktet : Double Ended Ring Spanner, 220A SP 22 x 24 - 41162224 - Stahlwille
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 25x28x365 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 310 g |
| Åbning | 22x24 |
| Længde | 365 mm |
| Type | nøgle med sekskantet hoved |
| Polering | forkromet |
| Diameter | 27.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.505,70 kr. Ex moms
/ 5 Styk
3.132,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
