Fast og variabel nøgle Bahco 1300Z-3/8-7/16
Double Ring End Wrench
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Bahco:1300Z-3/8-7/16
Rubix:424619
EAN:7314151039981

Dokumenter
oplysninger om produktet : RINGNYCKEL 3/8'', 7/16''
Styrker
•Extra-thin-walled ring heads with 15° swan neck
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 85 g |
|---|---|
| Åbning | 7/16 |
| Længde | 193 mm |
| Type | nøgle med sekskantet hoved |
| Polering | forkromet |
At vise UNSPSC/ECL@SS
267,33 kr. Ex moms
/ Styk
334,16 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
