Referencer
Spartex:RONGOUJG28A2
Rubix:6418370
producent:1441228
EAN:4043377134738


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 28 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 40 mm |
oplysninger om produktet : DIN 1441 Skiver til bolte, grov udførelse A2 40X28X5 - 1441228
Skiver til bolte, grov udførelse A2 40X28X5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 28 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 40 mm |
| Standard | DIN 1441 |
| Metrisk diameter | M28 |
| Tykkelse | 5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
92,80 kr. Ex moms
/ pakke
116,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
28 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
40 mm
Metrisk diameter
M28