Referencer
INA:HK0709-B
Rubix:169093
producent:0011976060000
EAN:4054362386407

oplysninger om produktet : HK0709-B INA
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245
Styrker
Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applikationer
Bearing with reduced radial volume.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 9x11x11 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 3 g |
| Indvendig diameter | 7 mm |
| Udvendig diameter | 11 mm |
| Bredde | 9 mm |
| Serie | hk..-b |
| Bur | stål |
| Referencehastighed | 24000 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 2950 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 3100 N |
| Forsegling | åben |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
79,67 kr. Ex moms
/ Styk
99,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel