Nålelejer INA HK1522-ZW

Drawn cup needle roller bearing open end

Se tekniske oplysninger

Referencer

INA:HK1522-ZW
Rubix:169146
producent:0001810210000
EAN:4012802437089
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter15 mm
Udvendig diameter21 mm
Bredde22 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HK1522-ZW INA


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Styrker

Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3300

Applikationer

Bearing with reduced radial volume.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)22x21x21 mm
Logistik, vægt20 g
Indvendig diameter15 mm
Udvendig diameter21 mm
Bredde22 mm
Seriehk..-zw
Burstål
Referencehastighed11200 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r19500 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr13400 N
Forseglingåben
Type lejeafstandcn
159,79 kr. Ex moms
/ Styk
199,74 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel