Twist bor GISS Cutline 860793
Drill - hss - jobber tin coated drill
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
GISS Cutline:860793
Rubix:6345150
EAN:3660338156106

Dokumenter
oplysninger om produktet : 860793 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - TIN Drilling - D.2,9
Drill - hss - jobber tin coated drill
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 61 mm |
| Snitlængde | 33 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 338 n |
| Maling | tin |
| Vinkel for helix | 30 ° |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 2.9 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
246,90 kr. Ex moms
/ 10 Styk
308,63 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel