Twist bor GISS Cutline 860670
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Erstattet ref.:844400
GISS Cutline:860670
Rubix:6345409
EAN:3660338154898

Dokumenter
oplysninger om produktet : 860670 DRILL - HSS TINBD - D.3,1 - NORMAL
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 3.1 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 65 mm |
| Snitlængde | 36 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 338 n |
| Vinkel for helix | 30 ° |
| Skæremateriale | hss |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 3.1 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
253,60 kr. Ex moms
/ 10 Styk
317,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel