Referencer
Milwaukee:4933479863
Rubix:6366865
producent:4933479863
EAN:4058546376574




Teknisk oversigt
| Spænding | 18 V |
|---|---|
| Patronkapacitet | 13 mm |
| Maksimalt drejningsmoment | 158 N.m |
oplysninger om produktet : Drill Driver, M18 FDD3-502X - 4933479863 - Milwaukee
MILWAUKEE® compact M18 FUEL™ drill driver with a brushless POWERSTATE™ motor. Torque level of 158 Nm. Length only 173 mm. No load speed 0-550/0-2100 rpm. REDLINK PLUS™ electronics protects the tool and AUTOSTOP™ kickback control protects the user. Fuel gauge, LED-light and belt clip. Belt clip. Max. drilling capacity in wood/steel: 89/16mm. Weight with battery 2,1 kg. Supplied with 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 59 min. M12-18FC fast charger, side handle in a HD Box.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Spænding | 18 V |
|---|---|
| Patronkapacitet | 13 mm |
| Maksimalt drejningsmoment | 158 N.m |
| Stålborekapacitet | 16 mm |
| Trådløs | ja |
| Hastighed uden belastning | 2100 rpm |
| Model | m18 fdd3-502x |
| Batterikapacitet | 5 Ah |
| Vægt | 2.1 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.584,50 kr. Ex moms
/ Styk
6.980,63 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel