Twist bor Dormer A12410.5
Drill shank extra-short 4 facets HSS HM DIN 8037 A124
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:A12410.5
Rubix:6196156
EAN:7320760019566



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 10.50mm HSS SOLID HM DIN 8037 - A12410.5 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 100 mm |
| Snitlængde | 56 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 8037 |
| Vinkel for helix | 20 ° |
| Snitretning | højre |
| Kropsmateriale | hss |
| Skæremateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
| Endediameter | 10.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
