Twist bor Dormer A1245.0
Drill shank extra-short 4 facets HSS HM DIN 8037 A124
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:A1245.0
Rubix:6196142
EAN:7320760019702



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 5.00mm HSS SOLID HM DIN 8037 - A1245.0 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 5 mm |
|---|---|
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 8037 |
| Skæremateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
| Endediameter | 5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
