Referencer
Dormer:A92111.8
Rubix:6188766
EAN:7320760053492



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 11.80mm HSS-E ALCRONA TOP DIN/ANSI - A92111.8 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 11.8 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 102 mm |
| Snitlængde | 47 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 1897 |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 11.8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
