Referencer
Dormer:A92114.75
Rubix:6188758
EAN:7320760633458



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 14.75mm HSS-E ALCRONA TOP DIN/ANSI - A92114.75 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 14.75 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 111 mm |
| Snitlængde | 56 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 1897 |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 14.75 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
614,61 kr. Ex moms
/ Styk
768,26 kr. Inkl moms
- Udsolgt
