Referencer
Dormer:A9212.7
Rubix:6188849
EAN:7320760212509



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 2.70mm HSS-E ALCRONA TOP DIN/ANSI - A9212.7 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 2.7 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 46 mm |
| Snitlængde | 16 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 1897 |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 2.7 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
