Referencer
Dormer:A9212.9
Rubix:6188847
EAN:7320760212561



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 2.90mm HSS-E ALCRONA TOP DIN/ANSI - A9212.9 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 46 mm |
| Snitlængde | 16 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 1897 |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 2.9 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
