Referencer
Dormer:A92123/64
Rubix:6188782
EAN:7320760633236



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 23/64 inch HSS-E ALCRONA TOP DIN/ANSI - A92123/64 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 9.13 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 84 mm |
| Snitlængde | 44 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 1897 |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 9.13 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
