Referencer
Dormer:A9213/8
Rubix:6187712
EAN:7320760633250



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 3/8 inch HSS-E ALCRONA TOP DIN/ANSI - A9213/8 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 9.53 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 89 mm |
| Snitlængde | 46 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 1897 |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 9.52 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
