Referencer
Dormer:A9214.7
Rubix:6188829
EAN:7320760052679



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 4.70mm HSS-E ALCRONA TOP DIN/ANSI - A9214.7 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 4.7 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 58 mm |
| Snitlængde | 24 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 1897 |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 4.7 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
