Referencer
Dormer:A9215.3
Rubix:6188822
EAN:7320760052730



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 5.30mm HSS-E ALCRONA TOP DIN/ANSI - A9215.3 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 62 mm |
| Snitlængde | 26 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 1897 |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 5.3 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
