Referencer
Dormer:A9215.5
Rubix:6037816
EAN:7320760052754



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 5.50mm HSS-E ALCRONA TOP DIN/ANSI - A9215.5 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 66 mm |
| Snitlængde | 28 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 1897 |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 5.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
