Referencer
Dormer:A9216.0
Rubix:6037815
EAN:7320760052808



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 6.00mm HSS-E ALCRONA TOP DIN/ANSI - A9216.0 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 66 mm |
| Snitlængde | 28 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 1897 |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
