Referencer
Dormer:A9217.3
Rubix:6188801
EAN:7320760052938



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 7.30mm HSS-E ALCRONA TOP DIN/ANSI - A9217.3 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 7.3 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 74 mm |
| Snitlængde | 34 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 1897 |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 7.3 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
