Referencer
Dormer:A9218.8
Rubix:6188785
EAN:7320760053287



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 8.80mm HSS-E ALCRONA TOP DIN/ANSI - A9218.8 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 8.8 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 84 mm |
| Snitlængde | 40 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 1897 |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 8.8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
